ポリエチレン グルーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
292件の「ポリエチレン グルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック接着 グルーガン」、「グルーガン 低温」、「PP 接着」などの商品も取り扱っております。
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm) 150 径(Φmm) 7 本体質量(g) 60 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番 EA305MD-1 長さ(mm) 203 直径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm) 11 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に 乳白色 エスコ品番 EA305MD-6 長さ(mm) 203 直径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途 プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分 SBR系溶剤形 標準使用量 70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約30 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
赤、黄色、青、黒、緑(各2本) 長さ(mm) 150 径(Φmm) 7 本体質量(g) 60 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷

すばやく接着します。
セット内容 約170本入 長さ(mm) 203 質量(kg) 5 径(Φmm) 15 危険物の類別 指定可燃物 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様 ●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番 65-2113-46 危険物の類別 非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm) 11.5 長さ(mm) 200 箱入数 51 質量(kg) 1.04(箱) 適合 HMGLM1 トラスコ品番 382-3512 主成分 EVA 軟化点(℃) 約82 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約50 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品 スティック2本・スタンド 適合 スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V) AC100 消費電力(W) 10~25 温度(℃) (ノズル)160 本体寸法(mm) 170×160×32 発熱体 PTCヒーター 電流ヒューズ 定格5A 危険物の類別 非危険物 接着力 木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V) 3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間) 約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×55×31 質量(g) 約300 セット内容 充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分) 最大30 消費電力量(Wh) 5.4 グルースティック径(Φmm) 7 予熱時間 約15秒 温度(℃) 170 本体質量(g) 142 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.018L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番 453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 軟化点(℃) 90±5 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約15 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷