ポリエチレン吸水管のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「ポリエチレン吸水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸水管」、「水管」、「消防ホース」などの商品も取り扱っております。
十川産業吸水管(赤)
長さ(m) 60 材質 軟質ポリ塩化ビニール 最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃) 使用流体 水、農薬
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa) 3.5 ホース長さ(m) 3 関連資料 (10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力 -95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃) 0~50 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造 筋入 補強層 合成繊維
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ストレーナホース
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。 ホース長さ(m) 3 トラスコ品番 377-9114 適合機種 FAW80SB、FAW110SB
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
トラスコ品番 205-1144 質量(kg) 3 呼称 吸水1/2 余水3/8 3mm
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

十川産業余水管(赤)
長さ(m) 60 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水/農薬 特性 耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体 特性 耐圧 使用温度範囲(℃) -10~60 材質 化学繊維/軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水 材質(ホース) (内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸 レッド 定尺(m) 100 特性 耐圧、耐久 使用温度範囲(℃) 0~35 使用流体
1本
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質 軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性 柔軟性 圧力(MPa) (耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)