- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ポリカ ネジのおすすめ人気ランキング
ポリカ ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新881件の「ポリカ ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックビス」、「ポリカ ビス」、「ホーローセット(樹脂)」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
ポリカーボネート
種別
全ねじ
色
透明
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
頭部形状
六角
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
8
色
グリーン
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
関連資料
(0.14MB)
1パック(20個)
特価
¥609
税込¥670
当日出荷
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)
300
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目