- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ポリカーボネート 耐熱のおすすめ人気ランキング
ポリカーボネート 耐熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新811件の「ポリカーボネート 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 アクリル板」、「ポリカーボネート クリアマット」、「カーボネート」などの商品も取り扱っております。
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
色
透明
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。
衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
色
クリア
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質
ポリカーボネート
色
透明
脆化温度(℃)
-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)
約-30(最低)。約120(最高)
引張強度(MPa)
34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)
93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)
0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)
1.26×103
荷重たわみ温度(℃)
140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数
7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696)
屈折率
1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)
1
曲げ弾性率(MPa)
2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)
780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)
5.5
影響を与える主な薬品
白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])
間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度
R119
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.64
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×2100×4
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
4
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
材質
ポリカーボネート
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
8
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。
幅(mm)
910
仕様
両面UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色
ブラウンスモーク
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
2018年トラスコ掲載ページ
2 1043
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.57/枚
色
透明
全光線透過率(%)
70-80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質
ポリカーボネート
色
透明
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質
ポリカーボネート樹脂
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質
ポリカーボネート樹脂
厚さ(mm)
3
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ
楽窓II
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル
2mm透明or4mm中空
サービス分類
オーダー・加工