- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ポリカーボネートチューブのおすすめ人気ランキング
ポリカーボネートチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新187件の「ポリカーボネートチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 雨樋」、「ポリカーボネート パイプ」、「ポリカーボネート 透明 パイプ」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
M3用
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M8用
材質
PC(ポリカーボネート)
色
透明
外径(Φmm)
12
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M12用
材質
PC(ポリカーボネート)
色
透明
熱変形温度(℃)
130(1.82MPa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
材質
PMMA
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質
エンジニアリングプラスチック(外装)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ねじ径
M5用
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
ねじ径
M10用
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M6用
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
トラスコ品番
488-6836
材質
チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)
45
内径(Φmm)
34
適合種別
20形
電球の種類
蛍光灯
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)
2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)
±10
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)
1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明