ポリッシャー タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「ポリッシャー タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャーパッド台」、「ポリッシャー」、「タンク」などの商品も取り扱っております。
CONDOR(山崎産業)シャンプータンク
ポリシャー用シャンプータンク。12インチ・14インチのポリシャーに対応。洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm) 270 高さ(mm) 1175 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 仕様 タンク付 トラスコ品番 397-0043 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 タンク容量(L) 13 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm) 720~1200 本体高さ(mm) 270 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 18 コード長さ(m) 10 仕様 タンク付 付属品 ブラシ 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 タンク容量(L) 4 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
用途ポリッシャーの溶液タンクに。 トラスコ品番 859-1140 材質 プラスチック 幅(mm) 232 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 454 奥行(mm) 265 2018年トラスコ掲載ページ 9 0119
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷


MRポリッシャー用アタッチメント。清水塗布用タンク
用途洗浄水を塗布しながら洗浄作業。より楽に簡単に作業が出来ます。 タンク容量(L) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
61日以内出荷

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様 バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg) 27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 180/240 連続使用時間(分) 50~70 バッテリー LV925 充電時間(時間) 1 使用充電器 CLQ-1 パッドサイズ(inch) 15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単 お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。 洗浄液の飛散を防止 周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。 素材 肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm) 335 本体高さ(mm) 230 高さ(mm) 1100 パッドサイズ(inch) 9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 17 コード長さ(m) 10 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0094 奥行(mm) 320 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ 長さ(mm) 505 幅(mm) 400 高さ(mm) 360 回転数(min-1[r.p.m]) ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 505×400×360 ハンドル高さ(mm) 1260 関連資料 (480KB)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式 超高速 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×480×1220 ブラシサイズ(inch) 12 パッドサイズ(inch) 13 質量(kg) 約27.5 電流(A) 12 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 250/300
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm) 1270 本体高さ(mm) 290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 37 コード長さ(m) 20 仕様 タンク付 トラスコ品番 397-0086 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1200 タンク容量(L) 13 適合サイズ パッド/15インチ(380mm) 寸法(inch) 14 電流(A)(50/60Hz) 13/12
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。 洗浄液の飛散を完全シャットアウト!! 簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。 コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。 コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 170/200 ブラシサイズ(inch) 8 パッドサイズ(inch) 9 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm) 約200 パッド幅(mm) 約230
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg) 23.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 448×350×362 ハンドル高さ(mm) 1160 適合バッテリー LV-925、LV-14 パッドサイズ(inch) 13
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm) 380 高さ(mm) 1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 500/600 質量(kg) 16 コード長さ(m) 10 清掃幅(cm) 34(14インチ) 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-8311 奥行(mm) 303 電源(V) 単相100 消費電力(W) 400 適合サイズ (ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch) 7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

全体的にソフトな素材で作り、これまで以上に建物にやさしい設計となりました。 また、これまでのコスモスより高さを2cm低くした為、狭い机の奥や陳列棚の下まで入りやすくなりました。 そして更に!今までの3mm厚ガードパネルを、5mm厚に変更して耐久性がよりUP!!屋根パネルとの接合部も改良して、より丈夫になりました。 簡単装着わずか10秒!従来のコスモス同様、装着は非常に簡単、かぶせてパッチン!ホックを止めるだけです。
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)