ポリブデン管用継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「ポリブデン管用継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュマスター継手」、「プッシュマスター」、「ユニオンアダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 チーズ 材質 (樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他 寸法L(mm) 94.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 チーズ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質 青銅(CAC406(C)) 形状 ソケット 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 使用流体 水道水 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番 160-5942 材質 青銅 質量(g) 160 寸法L(mm) 59 規格 JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm) 9 寸法D(mm) 13 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

形状 ストレート 材質 PPS、他 種別 異径タイプ 寸法L(mm) 59.2 寸法D1(Φmm) 43 寸法D2(Φmm) 36.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質 PVC他 形状 アダプター 使用流体 水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 使用温度範囲(℃) 5~90
1巻
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm) 81.7 寸法A(mm) 27.0 寸法D(Φmm) 30.4 寸法H1(mm) 35.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 材質 本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L2(mm) 16.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です 長さ(m) 10
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 エルボ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)