ポリプロピレンコンデンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,273件の「ポリプロピレンコンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオコンデンサー」、「高耐圧コンデンサ」、「高電圧コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 100 種類 フィルムコンデンサ 誘電正接 0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%) ±5 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1パック(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 21mm。寸法 = 30.5 x 12 x 21mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。端子タイプ = ラジアル。。XKシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
629 税込692
当日出荷



1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
489 税込538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
989 税込1,088
当日出荷

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 1.5μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 14.8mm。高さ = 23.8mm。寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。パッケージ/ケース = 5101-1。。XKシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷