- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ポリプロピレンフィルムコンデンサのおすすめ人気ランキング
ポリプロピレンフィルムコンデンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,141件の「ポリプロピレンフィルムコンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレンフィルム」、「フィルムコンデンサ オーディオ」、「扇風機 コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
1.0%以下(1kHz)
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 100 V ac, 250 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 10mm。長さ = 16.2mm。奥行き = 11.1mm。高さ = 11.6mm。寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm。温度特性 = PP。リード径 = 0.8mm。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
動作温度範囲(℃)
-55~+125
取付方式
スルーホール
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55~+100
取付方式
スルーホール
シリーズ
FKP2
許容差
±5%
温度特性
PP