- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ポリプロピレン水槽のおすすめ人気ランキング
ポリプロピレン水槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新115件の「ポリプロピレン水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂水槽」、「ポリプロピレン コンテナ」、「ポリエチレン水槽」などの商品も取り扱っております。
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#1000
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1560×1080×575
外寸(mm)
1700×1240×730
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
620.3(63300)
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
SK1000H4BLL
材質
PP
有効内寸(mm)
1560×1080×565
外寸(mm)
1700×1240×740
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
嵌合商品
ジャンボックス 1000
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×168
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
SK1200BL
材質
PP
質量(kg)
76.5
有効内寸(mm)
1860×900×693
外寸(mm)
1990×1050×848
内寸(mm)
1880×920×708
底形状
その他
外寸法・幅(mm)
1990
外寸法・高さ(mm)
848
外寸法・奥行(mm)
1050
有効内寸法・奥行(mm)
900
有効内寸法・高さ(mm)
693
有効内寸法・幅(mm)
1860
嵌合商品
サンブリッド1000B 本体
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
464-9150
質量(kg)
28.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
650
外寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式