ポンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,797件の「ポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターポンチ」、「オートポンチ」、「スプリングポンチ」などの商品も取り扱っております。
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MANランキング2位
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬自動ポンチ TRUSCOランキング3位
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートポンチ KTCランキング4位
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
3,998税込4,398
当日出荷

超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)ランキング5位
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
239税込263
当日出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。仕上クロームメッキ材質機械構造用炭素鋼
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
1本
999税込1,099
当日出荷

特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
1個
1,398税込1,538
当日出荷

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
1本
3,698税込4,068
当日出荷

ハンマー無しでポンチが打てます
全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
2,298税込2,528
当日出荷