- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ポンプ チャッキ弁のおすすめ人気ランキング
ポンプ チャッキ弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新168件の「ポンプ チャッキ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃 ポンプ」、「スプリング逆止弁」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続
(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)
0.17±0.04
材質(本体)
PVC
材質(スプリング)
ハステロイ
適合ポンプ
B11・16・21・C16・21
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)
PVC
設定圧力(MPa)
標準0.15
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
材質
硬質塩化ビニル製
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色
グレー
材質(本体)
塩ビ(PVC)
接続方式
ストレート
材質(Oリング)
NBR
弁形式
チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)
エラストマー
バルブ種類
チェックバルブ
配管方向
縦横両方
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質
(TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
材質(リング)
PVC
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
形状
ストレート
寸法H(mm)
63
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
10
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法H2(mm)
30
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(スプリング)
SUS304
クラス
10K
材質(チャッキ)
一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SCS13
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC250+NBR
使用温度範囲(℃)
80以下
接続方式
ウェハー形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
C3604BD
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(プラグ)
S45CH
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(スプリング)
SUS304-WPB
クラス
10K
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
使用温度範囲(℃)
120以下
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0。120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406
バルブ種類
チェッキバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状
ストレート
規格
JIS10K
接続方式
フランジ形
バルブ種類
スイングチェックバルブ
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.49(+80℃以下の静流水)
形状
ストレート
材質(ジスク)
NBR
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ