ポンプ 液体のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,101件の「ポンプ 液体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 自吸式 ポンプ」、「小型ポンプ 液体」、「チューブポンプ」などの商品も取り扱っております。
電源 DC 使用環境温度(℃) 5~40 使用周囲湿度 30~85% 定格時間 連続 使用流体温度(℃) 5~50 使用圧力範囲(kPa) 0~100 ポンプの種類 水封式 最高圧力(kPa) 300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様 軸封方式:シールレス 温度(℃) 使用液:0~80 駆動方式 モーター 材質(ケーシング) GFRPP 粘度(mPa・s) 30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

材質 本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm) 95×83×208 接続口径 3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg) 1.5 電圧(V) DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W) 144 最大流量(L/min) 8.7 最大圧力(kg/cm2) 【吐出】1.9 アズワン品番 1-1503-01 ポート 【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様 【耐久時間】200時間以上 寸法(mm) Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g) 60 対応 食品衛生対応 接続口 Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm) 74×31×23.5 配管 継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa) 30以上 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V) 100 電源 AC 使用周囲湿度 35~85% 使用流体温度(℃) 5~50 ポンプの種類 水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品 電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個 寸法(mm) 130×50×55 質量(g) 500 電圧(V) AC100 電源 AC100V 30W 使用流体 液体 ノズル 内径/約Φ5mm。外径/約Φ8mm 使用可能液体 粘度:約300cSt以下 アズワン品番 1-3011-01 使用温度 -10~60℃
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
1個
43,980 税込48,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg) 1.59 定格電流(A) 4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。 入力電圧(V) DC12(ヒューズ10A) アズワン品番 1-1504-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)