ポンプ 逆止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
218件の「ポンプ 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 井戸」、「ボール フート弁」、「塩ビ 逆止弁」などの商品も取り扱っております。

流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質 (TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 TS式 材質(シート) EPDM 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 材質(リング) PVC バルブ種類 ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体) PVC 呼び 30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続 Rc 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ヒンジピン) Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク) Bronze CC491K 材質(ヒンジ) Brass CW617N 材質(ヒンジナット) Brass CW617N バルブ種類 チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体) 塩ビ(PVC) 接続方式 ストレート 材質(Oリング) NBR 弁形式 チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体) エラストマー バルブ種類 チェックバルブ 配管方向 縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質 (パッキン押え)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 フランジ形 使用流体 水、油、薬品 材質(Oリング) EPDM 材質(プラグ) PVC 材質(フタ) PVC 材質(アーム) PVC 材質(パッキン) EPDM 材質(弁体) PVC 材質(シャフト) PVC 材質(ワッシャー) PVC、SUS304 バルブ種類 スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


接続ねじ Rpねじ 最高許容圧力(MPa) 0.69 材質(弁体・弁座) SUS304 材質(弁箱) SUS304 材質(ストレーナ) SUS304
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合品番 TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
1箱
788 税込867
5日以内出荷

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質 PMP 最高使用圧力(MPa) 0.14 最高使用温度(℃) 170 材質(パッキン) シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ 材質(本体) PC 内径(Φmm) 25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)