- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- ポンプ 1.5kwのおすすめ人気ランキング
ポンプ 1.5kwのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新504件の「ポンプ 1.5kw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多段渦巻ポンプ」、「荏原製作所 ポンプ」、「極東 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
335
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
160
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
92
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
フランジ
特種フランジ
定格電流(A)
6.7/3.3
取扱液
清水
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)
32
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3000(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
335
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
160
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
92
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)
40
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
364
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
199
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
122
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。
用途土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。
質量(kg)
28
高さ(mm)
440
最大径(Φmm)
269
異物通過径(Φmm)
11
運転可能最低水位(mm)
120
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
12
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3600
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
259
騒音値(dB)
49
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)
140
寸法J(mm)
G3/4
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.20[2.0]
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式
全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)
0~100
寸法MW(mm)
113
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
材質
ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304
質量(kg)
35
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
構造
羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.76[7.7]
取扱液
清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~80
電圧変動
±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
122
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
他社製品との置き換えも簡単
取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40~43型)
摺動部品の単独交換が可能(40~43型)
シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用
モーター
全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P
高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用
モーター
全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯
材質
ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維
形式
全閉防まつ形
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
1500
構造
羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受
寸法B(mm)
360
寸法T(mm)
3
取扱液
液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など
取扱液
清水
電動機形式
全閉屋外形
液温範囲(℃)
0~100
材質(ケーシング)
FC200、FC250
材質(羽根車)
CAC406
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
型式
非自動
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受