- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ポータブル 照明のおすすめ人気ランキング
ポータブル 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新255件の「ポータブル 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 グラウンド」、「ランタン led 充電」、「作業灯スタンド」などの商品も取り扱っております。
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。
スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。
投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。
今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、
ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として
仕様
三脚式
付属品
本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
投光器:2.5、電源:1.5
電源
4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX)
温度範囲(℃)
(電源)20~-80
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175
容量(W)
180
湿度測定範囲(%)
(電源)10~-90
バッテリー
三元リチウムポリマー
安全性
M.S.P倍安全技術(5層保護)
寿命
(電源連続使用)500以上
充電時間(時間)
7~8(MAX/DC15V)
バッテリー容量(mAh)
40800
使用場所
屋内・屋外用
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。
保護等級
IP44 (LED投光器)
仕様
【電源寿命】500回
セット内容
LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本
材質
LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580
安全性
【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護)
充電時間(時間)
7~8(DC15V/2A・満充電)
バッテリー容量(mAh)
40800/ 150Wh
総質量(kg)
約4.5(3点セット)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容
エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質
鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)
約5.8
色
黒
出力
USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)
(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)
砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト部:約303×61×303
発光色
昼光色
高さ(cm)
(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)
AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード
【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電方式
AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率
全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)
120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)
1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所
屋内外
防水性
防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容
50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)
三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)
バルーン:500
高さ(mm)
小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
定格電流(A)
0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)
50/60
型番
小型三脚:BL-200-ST
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP44
全光束(Lm)
2400
セット内容
投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×250×160
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×24
角度調整範囲
前後130~150° 左右360°
色温度(K)
6000
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約4~6
電源タイプ
充電式
充電方式
AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率
24W
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
点灯時間(時間)
約12
照射角度(°)
120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10~40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
851-3961
質量(kg)
19.7
芯数
2芯・3芯兼用
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様
SMD LEDチップ使用
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)
4500
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1600
定格電圧(V)
AC100~200
色温度(K)
6400
防水仕様
IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
電源
36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
光束(Lm)
強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類
白色LED(交換不可)
設置場所
室内・屋外
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約5
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
付属品
スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
(LEDパワー)45
使用場所
屋外用
全光束(Lm)
4500
電源タイプ
充電式
セット内容
投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質
ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格
【充電器】AC-DC9V/2A
出力
【USB】 5V/1A
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×54.2×162.5
発光色
昼白色
保護等級
IP65(生活防水)
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)
6.6
バッテリー電圧(V)
7.4
点灯方式
HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)
AC100~240
充電時間(時間)
約3~4
使用時間(時間)
HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)
前後360
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×9
充放電回数(回)
約500
照射角度(°)
60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷