- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- エアシャワー
- ポータブルエアーシャワーのおすすめ人気ランキング
ポータブルエアーシャワーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新86件の「ポータブルエアーシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル シャワー ルーム」、「パスボックス」、「シャワーテント」などの商品も取り扱っております。
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番
458-6751
質量(kg)
40
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
200
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
消費電力(W)
275
処理風量(m3/min)
5.4
吹出風速
26.1m/s
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
材質(本体)
スチール/焼き付け塗装
電源(V)
AC100
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番
458-6786
材質
スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)
200
高さ(mm)
2058
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1060
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
風量(m3/min)
7
吹出風速
18m/sec
1台
¥599,800
税込¥659,780
40日以内出荷
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様
設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80
付属品
転倒防止金具×2
質量(kg)
45
電源(V)
AC100 1Φ 50/60Hz
構造
鋼板製焼付塗装 (抗菌)
処理風量(m3/min)
約5.0(エアージェット時)
風量
吹出:約25m/s(エアージェット時)
集塵要素
HEPAフィルター、不織布フィルター
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.99以上
起動様式
エアージェット:センサー感知にて20秒吹出
ノズル数
エアージェットノズル:5個
1台
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)
25
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)
約150
電源(V)
AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)
約160(循環時:約50)
構造
本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
処理風量(m3/min)
(エアージェット時)約8、(循環時)約6
集塵要素
メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.99以上
吹出風速(m/s)
エアージェット時:約25
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)
単相100、 50/60Hz
電源コード(m)
全長約4.4
保証期間
1年
最大風速(m/s)
強11.5/弱9.5(吹出口)
リモコン
有線リモコン
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)
40
材質(本体)
メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)
電源(V)
AC100 50/60Hz
構造
送風機/薄型シャワーファン×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×1500
処理風量(m3/min)
約5.4
ノズル
エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4
最大消費電力(W)
275
清浄度
吹出:クラス100
集塵要素
メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
吹出風速(m/s)
26
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様
消費電力(W):20
付属品
フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)
約300
型番
SHZ-020
本体サイズ(mm)
243×86×103
アズワン品番
2-4213-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様
(消耗品)プレフィルター
トラスコ品番
458-6778
適合本体
KAS-P04
質量(g)
30
1台
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品
壁掛用金具
容量(L)
集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)
1.3
仕様
集塵袋取替警告機能付
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。
フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。
AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様
設備電力:720VA以上
付属品
M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式
質量(kg)
約150
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/1Φ
消費電力(W)
600±20%(エアジェット運転時)
制御方式
PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体ユニット:(最大)1000×200×2090
風量(m3/min)
循環:9.5±20%(初期にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×2130~2150
風速(m/s)
エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)
ノズル
フラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)
保護装置
電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル
周囲環境
5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×1000×2090~2110
ノズル数
8個
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
45日以内出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
電源(V)
AC100
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)
AS樹脂
使用環境条件
温度-10~40℃、相対湿度95%以下
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t