ポータブルナビ 取り付け アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「ポータブルナビ 取り付け アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴリラ用スタンド」、「ポータブル ナビ スタンド」、「ポータブルナビ 固定」などの商品も取り扱っております。
脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g) 235 タイプ カーTVスタンド メーカー 汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様 1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm) 【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg) 0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm) (スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g) 220 タイプ カーTVスタンド 耐荷重(kg) 1 メーカー 汎用 組立寸法(mm) 幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法 接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク 適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g) 約120 耐荷重(g) 500以下 対応寸法(mm) 高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合 4インチ~7インチ 寸法(Φmm) (吸盤)80 耐荷重(g) 700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品 金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) 取り付け可能:200×15 取付場所 ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Beat-Sonicスタンド
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。 アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。 ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。 充電ケーブルを接続したままホールドできます。 Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー 質量(g) 286 取付方式 ヘッドレストシャフト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×68×41 適合幅(mm) 120~190 耐荷重(g) 500 適合寸法(mm) ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~ 適合厚さ(mm) 15
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

用途電装パーツ 付属品 ネジ穴目隠しゴム×2 材質 アルミニウム 寸法(mm) ネジ穴:7×12 ねじピッチ(mm) 38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。 スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。 これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。
用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属) 付属品 取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書 対応機種 iPad mini 1-4モデル(7.9インチ) 接続ケーブル Apple MFI認証品を使用 保証期間 1年 適合車種 30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合 (取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g) 約250 耐荷重(kg) 1以下 対応寸法(mm) 高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm) 2 寸法(Φmm) 85
1個
299 税込329
当日出荷