- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- ポータブルブルーレイレコーダーのおすすめ人気ランキング
ポータブルブルーレイレコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新66件の「ポータブルブルーレイレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルブルーレイ」、「ブルーレイレコーダー」、「ポータブルDVD・BDプレーヤー」などの商品も取り扱っております。
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコン
USB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。
対応OS
Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時)
インターフェース
USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0
コネクタ形状
USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1
対応メディア
BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM
書込速度
6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品
取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)
質量(kg)
0.8
長さ(m)
1.5
消費電力(W)
(待機時)約8.8(0.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×39×194(最大突起含む)
電源電圧(V)
AC100、50/60Hz
機能
【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD。【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール。【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生。【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)。DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)。HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト。【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ。【ネットワーク機能】BD-Live。【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
対応フォーマット
【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF
入出力端子
HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディア
DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角
上下120度、左右140度
対応フォーマット
DVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子
AV入力端子
出力端子
AV出力端子、イヤホン端子
付属品
リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間
1年
色
ブラック
仕様
【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載。薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の使用も携帯も快適。書き込み、再生、編集ソフト添付。Type-C変換ケーブル添付。M-Disc対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェース
USB2.0 High-Speed
仕様
CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品
USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコン
USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別
(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)
280
対応OS
Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状
(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)
DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ
1MB
動作環境
温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢
水平
ディスクローディング方式
トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境
Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境
温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)
USB High-Speed:480Mbps
Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコン
USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。
対応OS
Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時)
コネクタ形状
USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1
インターフェース
USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0
対応メディア
BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM
書込速度
6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g)
約1170
電源
(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×50
ディスプレイ
11.6型ワイドTFT液晶(LED)
対応メディア
BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW
外部メモリー
SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
スピーカー
2chステレオ(2W×2)
対応フォーマット
(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
端子
USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1
画素数
(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)
対応ファイル
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式
MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG
対応メディア
DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード
セット内容
リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン
質量(kg)
約0.9(本体のみ)
インターフェース
USB 2.0、SD/MMCカード
端子
入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子
画面サイズ
9インチ
本体寸法(cm)
約24×17×3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。
市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。
筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。
またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。
4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。
薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。
BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。
Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。
USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。
また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。
容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。
米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。
また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。
Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様
バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応
付属品
ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
対象パソコン
USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
質量(g)
230(本体のみ)
対応OS
USB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。
コネクタ形状
USB MicroB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)
機能
ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1
インターフェース
USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
ディスク
書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD)
バッファメモリ
4.0MB
動作環境
温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと)
保証期間
1年間
対応メディア
BD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。
設置姿勢
水平
ディスクローディング方式
トレー方式
保管環境
温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
書込速度
BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速
読込速度
BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速
入力電圧
DC+5V
対応ソフトウェア
True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。
付属品
ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
質量(g)
230(本体のみ)
対応OS
(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状
USB Micro-B
入力電圧(V)
DC+5
対応
パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェース
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク
(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間
1年間
設置方法
水平
ディスクローディング方式
トレー方式
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
書込速度
(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
わずか13.9mm厚の薄型デザイン
CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換
USB 2.0インターフェース
二層ディスクの読出し/書込みに対応
USBポート経由の電源供給
滑り止めのゴム足
色
ブラック
仕様
動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降
質量(g)
246
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
142.8×148.0×13.9(突起物を除く)
シークタイム
(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms
動作電圧
5V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。
レジューム機能搭載。
3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。
用途ブルーレイプレーヤーとして。
CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD
付属品
リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
最大20
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間20分
解像度
800×480
保証期間
1年
視野角
上下100度、左右120度
対応メディア
BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×20×4.6
接続端子
AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1
スピーカー
2CHステレオ(4Ω 2W×2)
連続再生時間
約3時間30分
画面サイズ
9インチ
再生可能ファイル形式
BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480)
ビデオフォーマット
H.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4
オーディオ
Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様
内蔵チューナー:フルセグ
付属品
専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間
約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)
バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)
43×260
画素数
1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)
地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイル
MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ
10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型ブルーレイディスクドライブ
インターフェイス
SATA
仕様
書込み速度:(BD)最大16倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速/読込速度:(BD)最大12倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速
寸法(mm)
146×41×170
対応メディア
BD-R(DL)、BD-RE(TL/QL)、DVD±R(W/DL)、DVD-RAM、CD-R(W)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様
【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容
ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12
連続使用時間(時間)
【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×52
バッテリー電圧(V)
7.4
保証期間
お買い上げ日より1年
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)
1500
画面サイズ
9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
ディスプレイ
11.4インチ(16:9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×22×4
質量(kg)
1.02
電源(V)
C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)
消費電力(W)
約12
解像度
1366×768
視野角
上下120度、左右140度
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
セット内容
本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書
保証期間
1年
色
ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インターフェイス
USB2.0
色
黒
質量(g)
約200(USBケーブル除く)
対応OS
Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約144×137.5×14(突起部を含まず)
速度
読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速
ケーブル長(mm)
約600
書込速度
書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
インターフェース
USB3.0、USB2.0
付属品
USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書
質量(kg)
約1.2
タイプ
外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。
電源
AC 100V50/60Hz
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6。Windows RT:本体:USB接続。Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
対応機種
USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)
36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×50×220
動作環境
[CPU]。[Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨。[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨。[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上。H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応。[メモリー] 2GB以上。[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上。※1280×1024(SXGA)以上推奨 。[HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)。※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。[ビデオカード]。[Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨。[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨。※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 。その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。3D視聴に必要な環境を調べる。>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら。>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちら。お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる。>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ。※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。名前:BUFFALO。メールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com。国:Japan。※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります。温度:5~35℃。湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間
ディスクローディング方式
トレー式
アズワン品番
64-3971-27
データ転送速度
BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s
1台
¥20,890
税込¥22,979
翌日出荷
1.4K対応テレビでもフルHDテレビでも高画質映像が楽しめる。4Kアップコンバート出力対応、3D、1080/24p出力、Deep Color対応2.ネットワーク機能対応でディーガの録画番組やインターネット動画が楽しめる。NETFLIX、YouTube、hulu、お部屋ジャンプリンク3.高速起動・高速トレイオープンの快適動作、起動やトレイオープンが約1秒の高速動作
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途メディア再生用
液晶サイズ
7インチ
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源
AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)
550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×162×30
リモコン
薄型リモコン
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷