ポータブルプリンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「ポータブルプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち運び用プリンター」、「プリンター 小型 携帯」、「A4モバイルプリンター」などの商品も取り扱っております。
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品 インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×185×66(トレイ類を含まず) 最大解像度 (横×縦)4800×1200 dpi インク 5色ハイブリッド 給紙可能枚数 普通紙 50、郵便はがき 20 プリントヘッド (総ノズル数)1856 インク残量検知機能 ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ 【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 Wi-Fi IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電源のない場所でのプリントを可能にします。
仕様 リチウムイオンバッテリー LB-70同梱 対象機種 TR153 印字可能枚数 (満充電)USB接続時:約330 充電時間 (ACアダプター)約2時間20分、(USB1.5A)約5時間 アズワン品番 65-0340-40
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式 インクジェット(MACH)方式 用紙サイズ 【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号 セット内容 本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書 消費電力(W) 【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2。【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6。【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9 電源 AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降。mac OS X 10.6.8~ 本体質量(kg) 約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む) 用紙 【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙 インターフェース Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) 液晶パネル 1.44型 カラー 解像度 最高:5760dpi×1440dpi ウォームアップ時間 電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)。節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 使用環境温度(℃) 10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 印字速度 【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)。【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時) ファーストプリント時間(秒) カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)。カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時) 給紙容量 20枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法 フェースアップ 必要マージン 【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm。【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm インク 4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ) 使用可能用紙サイズ A4 耐久性 1.5万ページまたは5年(A4印刷時) 給紙方式 【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚 使用環境湿度(%) 20~80(非結露) 色数 4色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×159×61 作動音(dB) 45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ) 商品タイプ プリンター 対応プロトコル TCP/IP 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×232×217 エコマーク認定番号 14 155 013
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetoothモデル バッテリー ハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値) 印字方式 感熱方式(熱直接発色) 印字速度 152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度 8ドット/mm(203dpi) モード 連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ 【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺 プリント方式 インクジェット方式 付属品 インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド 質量(kg) 8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ PIXUS 消費電力(W) プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0 エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 584×310×159(トレイ類を含まず) インターフェース (PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度 9600×2400dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと) 稼動音(dB(A)) 約45.0 インク 5色(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK。【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK。【特大容量】BCI-355XXLPGBK プリントヘッド 総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)。【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 光学式/ドットカウント方式併用 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:150枚、郵便はがき:40枚 色数 5 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 104
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
種別 純正品 適合 EPR-LS01W 適合機種メーカー エレコム 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時) 1600
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。 仕様 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 付属品 バッテリー 適合 印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 厚さ(mm) 64~190μm(0.064~0.19mm) 質量(g) 約374(バッテリ含む) 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×54×109.5 機能 ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF 用紙 メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします インターフェース USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証) コード 【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー (本体)ROM:2GB、RAM:512MB 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) バッテリー電圧(V) 7.2 使用環境温度(℃) ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃ 印刷速度 最大152mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃) ラベル:25~60、ノンセパ:0~35 フォント X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種 バーコード UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存湿度範囲 ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ 連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm バッテリー容量(mAh) 1950 印刷方式 感熱方式 適合ドライバー Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008 使用環境湿度(%) ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと) 適合バッテリー リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ1000×幅55 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 受信:2.95MB 合成シンボル EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様 切断方式:ティアバー セット内容 バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g) 180 文字種別 コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格 FCC、CE、VCCI 方式 感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×110×44.0(突起部を除く) インターフェース USB/Bluetooth バッテリー Li-ion充電池 バッファメモリ 4KB 文字寸法(mm) 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度 80mm/sec バーコード 種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンド ESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ 【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番 64-8872-86 耐摩耗性 50km 色数 1 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ プリンター 落下耐久(m) 1.5 対応ソフトウェア Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm) 48 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度 8 ドット構成 384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetooth&無線LANモデル バッテリー ハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値) 印字方式 感熱方式(熱直接発色) 印字速度 152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度 8ドット/mm(203dpi) モード 連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。 適合バッテリー リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 仕様 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 付属品 バッテリー 適合 印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 厚さ(mm) 64~190μm(0.064~0.19mm) 質量(g) 約444 規格 VCCI Class B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×68×128 用紙 メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします コード 【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー (本体)ROM:2GB、RAM:512MB 解像度 ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) バッテリー電圧(V) 7.2 印刷速度 最大152mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃) ラベル:25~60、ノンセパ:0~35 フォント X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種 バーコード UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存湿度範囲 ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ 連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm バッテリー容量(mAh) 1950 印刷方式 感熱方式 適合ドライバー Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008 有効寸法(mm) 印字:(最大)長さ1000×幅55 バッファ仕様 受信:2.95MB 合成シンボル EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式 インクジェット方式 使用可能用紙サイズ 後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm) 商品タイプ プリンター ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く) 本体質量(kg) 約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む) 付属品 セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ) プリントヘッド (総ノズル数)4096 最大解像度 4800(横)×1200(縦)(dpi) 用紙 後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙 給紙方式 後トレイ、カセット 液晶モニター 2行液晶 対応インクタンク/カートリッジ 【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK プリント マルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 給紙可能枚数 (最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 インク残量検知機能 ドットカウント方式 稼動音(dB(A)) 約50.5 動作温度範囲(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~90(但し結露しないこと) 消費電力(W) プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9 TEC値 約0.14kWh 電源(V) AC100(50/60Hz) 仕様 【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)。【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) エコマーク認定 認定 インターフェース IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可 エコマーク認定番号 18 155 074
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様 (カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下 電源 USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A センサー CIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) (光源)R:625nm G:530nm B:467nm インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 原稿サイズ (普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)。(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)。(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))。(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)。【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時) 使用環境温度(℃) 温度:10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 (A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 背景色
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式 インクジェット方式 付属品 セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg) 10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ MAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 収納時:463×389×260 消費電力(W) コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度 600×1200dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター 2.5型TFT 稼動音(dB(A)) (A4/モノクロ)約56 インク 4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド 総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 電極式+ドットカウント方式 給紙方式 カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数) A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイス IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数 4 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)OfficeJet 200 Mobile
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター パワフル印刷 高速印刷・低ランニングコスト 大容量インク対応 すっきりデザイン 電源ケーブル、背面デザインもすっきり インク切れでも安心 シングルカートリッジモード
プリント方式 インクジェット 商品タイプ プリンター シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×186×69 機能 プリント、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ .0インチモノクログラフィック 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品 インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) プリントヘッド、インクタンクを含む:約4 外形寸法(mm) 【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145 解像度 最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数 1~20枚 液晶モニター 1.5型セグメント(モノクロ) プリント方式 インクジェット 給紙可能枚数 最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 使用可能用紙サイズ A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 プリントヘッド(総ノズル数):1280 色数 4色 商品タイプ 複合機
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/新Bluetooth バッテリー リチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) 印字方式 感熱方式(熱直接発色) 印字速度 最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度 11.8ドット/mm(300dpi) モード 連続発行、剥離発行
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ 用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント プリント方式 インクジェット(MACH)方式 仕様 コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書) 質量(kg) (本体のみ、消耗品含む)約8.6 形式 デスクトップタイプ 規格 VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 消費電力(W) 動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7 電源 AC100-240V±10%(50/60Hz) エコマーク認定 認定 対応OS WindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:476×785×411、収納時:476×369×159 用紙 用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢> インターフェース Hi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac 解像度 最高:5760×1440dpi ウォームアップ時間 電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下 保証期間 無償:1年間(持込修理) 使用環境温度(℃) 0~35 印刷 自動両面印刷:標準対応 印刷速度 モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦) ファーストプリント時間(秒) カラー:約11.8、モノクロ:約10.3 給紙方法 用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚 給紙容量 最大:250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法 フェースアップ 排紙容量 00枚(64gmm2普通紙使用時) 稼動音(dB(A)) 50 消費電力量(Wh) 0.2k(TEC準拠) 必要マージン 四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm インク 4色、独立型インク 耐久性 A4印刷時:5万ページまたは5年 使用環境湿度(%) 20~80(非結露) 色数 4 パネル LCD:2.4型 商品タイプ プリンター 対応プロトコル TCP/IP エコマーク認定番号 18 155 028
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ 最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサー CIS 仕様 【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式 卓上型シートスルースキャナー 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源 【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) R:625、G:530、B:467 インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃) 10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH グリーン購入法 適合 ドライバタイプ ISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷