ポータブル酸素モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「ポータブル酸素モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素濃度計」、「ポータブル ガス 検知 器」、「酸素モニター」などの商品も取り扱っております。
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式 OX-08 質量(g) 約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能 0.1% 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×150×53 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間 90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度 ±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造 本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式 自己保持 警報設定値 WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 警報種類 (ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 (ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法 適合
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
仕様 (警報復帰動作)自己保持 付属品 プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 分解能 0.1% 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 JIS規格 JIST8201:2010 表示範囲 0.0-40.0% 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 ブザー音 80dB以上(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga 動作 (警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値 L18.0/LL18.0/H25.0(vol%) アズワン品番 63-7822-49-20 検知対象ガス 酸素 警報種類 ガス警報:3段警報、オーバー警報。故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと) 校正証明書 JCSS校正
1式
49,980 税込54,978
14日以内出荷

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~25.0vol% 検知対象ガス 酸素
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業環境の安全確認と作業員の安全確保に 約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容 本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース 寸法(mm) 66(W)×170(H)×29(D) 質量(g) 340(レザーケース、電池を含む) 延長ケーブル(m) 5(本体巻取式) 検知原理 隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) 指示精度 ±0.5vol%以内 警報方式 1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅 警報設定値 1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol% 検知対象ガス 酸素
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能 0.1vol% 応答時間 90%応答30秒以内 使用圧力範囲 大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~25.0vol% 使用温湿度範囲 温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度 ±0.7vol%以内 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度 警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス 酸素 警報種類 2段警報(L-LL) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
71,900 税込79,090
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品 レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm) 88×35.5×55 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 0~25/±0.5、25~100/±3.0 測定範囲(%) 0~100 分解能 0.1% 連続使用時間(時間) センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5×55 測定原理 ガルバニ電池式 応答速度 15秒以内(90%)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品 単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g) 約82(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池1本 表示方式 液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約5000(無警報時、25℃の場合) 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧 (警報)95dB以上/10cm ガス採気方式 拡散式 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番 250-7786 セット内容 センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質 樹脂 幅(mm) 48 測定範囲 0.0~25.0vol% 高さ(mm) 105 質量(g) 110 奥行(mm) 37 分解能 0.1vol%(酸素) 対象ガス 酸素
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント 寸法(mm) 66×170×29 測定範囲 0~25%(酸素VOL%) 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3乾電池×2本 表示 LCDデジタル3桁 連続使用時間(時間) 約15000 延長ケーブル(m) (本体巻取式センサ)5 検知原理 隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 指示精度 指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL) 防爆構造 本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3 警報方式 1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅 応答速度 90%応答 20秒以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 検知対象ガス 酸素
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 保護等級 IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源 コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品 ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g) 約45 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 外形寸法(mm) 約63(W)×42(H)×22(D) 音量 (ブザー)80dB以上(30cm) 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 動作 (警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション サンプリング方式 拡散式 グリーン購入法 適合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー 内蔵型 検知ガス 酸素 検知原理 ガルバニ電池式 分解能 0.001 動作温度、湿度範囲 ‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa) 使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度 T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命 約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×82×38 質量(g) 315 警報出力 リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)