- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ポーチライト 人感センサーのおすすめ人気ランキング
ポーチライト 人感センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「ポーチライト 人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関外灯」、「人感センサー 玄関灯」、「玄関ポーチ ライト パナソニック」などの商品も取り扱っております。
ランプ
ランプ付
従来光源
白熱灯60W相当
仕様
FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
取付
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.1
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
幅(mm)
110
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)
140
寸法(mm)
出:111
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
296
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
構造
防雨型
センサー
別売センサー取付可能
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
8.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
41
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)
180
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
ランプ付
LED
LED交換可
点灯保持時間
60秒
調光の可否
否
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製。様々なスタイルに調和するデザインです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□115
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
6.8
容量(VA)
14
電圧(V)
AC100
従来光源
白熱灯60W相当
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
保護構造
防雨形
幅(mm)
140
高さ(mm)
285
奥行(mm)
85
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)
8
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)
142
質量(kg)
1
高さ(mm)
165
奥行(mm)
115
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
590
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
206
取付方式
クローブ:ねじ込式
奥行(mm)
121
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
16(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面取付専用
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
可動範囲(°)
センサー部:全方向20
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可