- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- ポール トラのおすすめ人気ランキング
ポール トラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,629件の「ポール トラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラ パイプ」、「虎バー」、「安全 ポール」などの商品も取り扱っております。
雨、海ぞいでの使用に最適。
色
トラ
材質
ABS、PE
パイプ径(Φmm)
34
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)
860
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
質量(kg)
(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)
50
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色
イエロー/ブラック
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
樹脂製でサビないので長持ちします。
台の部分に水を入れるタイプです。
色
イエロー/ブラック
高さ(mm)
1060
トラスコ品番
744-8058
幅(mm)
340
質量(kg)
1.3
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チェーンを内蔵したプラポールとゴムベース(黒色)のセット品です!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
用途立ち入り防止ポールに
長さ(mm)
870
ベース径(Φmm)
300
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)
(外寸)34×2.11
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ABS、PE
質量(g)
約290
リング内径(Φmm)
約83
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色
(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)
約820(組立時)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に
色
黄色反射/黒
パイプ径(Φmm)
34
材質
塩ビ
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質
(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)
約34
リング内径(Φmm)
約73.5
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)
1
厚さ(mm)
10
材質
ポリエチレン(PE)
種別
貼付タイプ
形状
パイプ
長さ(m)
1.5
仕様
反射タイプ
材質
ABS樹脂