- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ポールグリップのおすすめ人気ランキング
ポールグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新586件の「ポールグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子電柱用」、「電柱 ハシゴ」、「グリップ」などの商品も取り扱っております。
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質
アルミ合金
適合
LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番
836-4234
質量(kg)
0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
適合機種
2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
電柱にフィット
用途梯子オプション
電柱にフィット
用途梯子オプション
エスコ品番
EA902XD-20
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
スーパーラダーSL型専用オプションです。
用途安全性アップに。
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。
※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
306
正面踏ざん有効幅(mm)
312
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様
電気工事用
支柱(mm)
360(外寸)
電柱に巻き付けて固定するベルト。
EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用
EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様
●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン
アズワン品番
65-2238-27
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製
仕様
NTT仕様書品及び仕様書同等品
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止
収納寸法・奥行(mm)
165
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
164
ポールグリップ部の交換パーツです。2段ポール用。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
42
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
収納寸法・奥行(mm)
135
ポールグリップ部の交換パーツです。3段ポール用。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ポールグリップ部の交換パーツです。4段ポール用。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷