- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ポールバンドボードのおすすめ人気ランキング
ポールバンドボードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「ポールバンドボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールブラケット」、「ポール支持金具」、「ポールバンド」などの商品も取り扱っております。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。
色
ベージュ
適合ねじ(mm)
3.5~3.8
適合パイプ径(Φmm)
89
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向=29(3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容
本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.27
径(Φmm)
主:80~150
外形寸法(mm)
125.6×114×20
荷重(kg)
軸受:3
動作湿度(%)
0~90(結露無し)
色(本体)
白
動作温度範囲(℃)
-40~60
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色
ベージュ
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色
ベージュ
適合パイプ径(Φmm)
内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)
3.5~4.1
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様
ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品
タッピンねじ(5×8)×4本付
材質
ステンレス製
バンド幅(mm)
50以下
ボール径(Φmm)
150以上
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質
溶融めっき
材質
鋼:ステンレス
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
140×86
アズワン品番
64-9315-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様
適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格
EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。