ポール基礎のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「ポール基礎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込みブロック」、「単管ブロック」、「支柱 ブロック」などの商品も取り扱っております。
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)QQポール
こんなときにおすすめ ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。 施工がかんたん 根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。 短工期、小廃材でリニューアル
材質 ステンレス タイプ ローポール用 種類 ローポールライトリニューアル専用
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質 (ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg) 約17 深さ(mm) (インサート)25 適合ボルト径 M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約9.5 タイプ ピラー 形状 固定式 フック なし 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850+埋込400 ポール径(Φmm) 101.6
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 寸法(mm) Φ114.3(t4.5)×H850 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 片フック ポール径(Φmm) 114.3
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。 グレー 硬化時間(分) 120 仕様 速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×330×40 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷