- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ポール用つかみ金具のおすすめ人気ランキング
ポール用つかみ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ポール用つかみ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール固定」、「ポール 固定金具」、「ポールブラケット」などの商品も取り扱っております。
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)
25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
ポール専用金具
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)
~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)
15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様
前出しフリー金具
材質
スチール
寸法L(mm)
250
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
用途ガレージミラーの取り付けに
ブロック用、ポール用
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様
ブロックはさみ込み専用金具
材質
スチール(ユニクロメッ)
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)
80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
付属品
蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン
調整範囲(mm)
90~180
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。
ガードレール取付側はネジ締め式になっています。
警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため
適合
モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質
PP,鉄
質量(g)
180
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター
トラスコ品番
756-7669
適合本体
(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質
アルミ
仕様
ポール壁面用Uバンド
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
Φ130mm~Φ390mm
支柱(mm)
Φ76.3×340
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷