- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- ポール碍子のおすすめ人気ランキング
ポール碍子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「ポール碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールガイシ」、「碍子」、「フラットバー」などの商品も取り扱っております。
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱
Φ19~Φ20mm
材質
ポリプロピレン
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
約50
対応
支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)
200
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応