- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- ポール車止めのおすすめ人気ランキング
ポール車止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新209件の「ポール車止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール鉄」、「サン ポール サンバリカー」、「黄色 ポール」などの商品も取り扱っております。
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
質量(kg)
約3.9
タイプ
ピラー
形状
ベース式
フック
なし
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)
60.5
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状
カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)
700
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
質量(kg)
約19.0
タイプ
ピラー
形状
ベース式
フック
なし
寸法(mm)
Φ165.2(t4.5)×H850
ポール径(Φmm)
165.2
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)
2.8
ポール径(Φmm)
60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)
約8.2
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
101.6
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質
スチール製
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
プレート
一体型プレート
取付ボルト
M-12
シリーズ
NEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベースプレート付
寸法(mm)
Φ216.3(t4.5)×H850
質量(kg)
約25.7
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
216.3
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上
黄色焼付塗装
材質(支柱)
スチール製
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)
76.3
仕様
25mm南京錠付
質量(kg)
8.1
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)
約5.3
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
76.3
仕様
固定式
形状
両側フック付
材質/仕上
スチール/焼付塗装
クサリの出入音が静かなタイプ
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)
76.3、(ステンレスクサリ)5
仕様
クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付
質量(kg)
9.7
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷