- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ポール金具のおすすめ人気ランキング
ポール金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新588件の「ポール金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール用つかみ金具」、「ポール金物」、「ポールブラケット」などの商品も取り扱っております。
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
材質
溶融めっき
仕様
ポール専用金具
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質
アルミ
仕様
ポール壁面用Uバンド
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)
25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)
15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式
材質
本体:鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
鋼:ステンレス
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
140×86
アズワン品番
64-9315-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質
スチールメッキ加工済み
材質
鉄
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.2、1.6
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容
本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.27
径(Φmm)
主:80~150
外形寸法(mm)
125.6×114×20
荷重(kg)
軸受:3
動作湿度(%)
0~90(結露無し)
色(本体)
白
動作温度範囲(℃)
-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷