- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- マイク 固定のおすすめ人気ランキング
マイク 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,740件の「マイク 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクスタンド」、「マイク ホルダー」、「3極マイク」などの商品も取り扱っております。
約3.0cm径までのマイクに使用可能。
クリップタイプのマイクホルダー。
カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番
722-4141
取付可能対象
マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上
クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじ
U5/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。
グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。
付属品
3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.04
色
ブラック
対応径(Φmm)
グリップの太さ:34~40
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品
ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)
(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)
約1.9
タイプ
ブームタイプ
機能
脚部ロック機能
約2.5cm径までのマイクに使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじ
U5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合
(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品
クリップ式マイクホルダー
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター
カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
17.5
タイプ
3/8"-1/4"
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
出力端子
4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)
1.6
周波数特性
マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
入力感度
マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番
64-0890-18
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
マイクホルダー
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(cm)
13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.5
方式
エレクトレットコンデンサー方式
対応機種
Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×160(ケーブル含まず)
機能
マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-84
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高さ(cm)
23~38
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
全長(mm)
(組立時)910~1630
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23