マイク 有線のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
753件の「マイク 有線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク延長コード」、「3.5mm マイク」、「ワイヤレス fm マイク」などの商品も取り扱っております。
コネクタ形状 XLR3ピン(オス) 質量(g) 226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×180 周波数特性 70~14000Hz アズワン品番 64-0877-68 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) 74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 172 質量(g) 約258 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m) 5.0(Φ5.5mm) 仕上 ブラックメタリック 周波数特性 80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品 マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm) Φ45(最大径)×183 質量(g) 270(本体のみ) 感度 -53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性 70Hz~13000Hz 出力インピーダンス(Ω) 250±30%平衡(1kHz) コネクタ (出力)XLR-3-12C 相当 指向性 ハイパーカーディオイド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容 マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 質量(g) 約300(マイクのみ) ケーブル長(m) 約4 周波数特性 50Hz~13000Hz コネクタ XLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m) 4.5 付属品 マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式 単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法 口径53mm×180mm 感度 74+-3dB 周波数特性 70Hz~14000Hz インピーダンス 600 Ω コネクタ XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品 マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ) 寸法(mm) Φ52×164 質量(g) 290(本体のみ) 感度 -52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性 70Hz~16000Hz 出力インピーダンス(Ω) 300±30%平衡(1kHz) コネクタ (出力)XLR-3-12C 相当 指向性 ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番 448-5386 質量(kg) 0.49
1本
8,898 税込9,788
当日出荷


持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番 448-5289 材質 ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg) 0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品 デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式 ダイナミック型 質量(g) 約150 外形寸法(mm) Φ54.2×207.9 コード長さ(m) 3 コネクタ形状 3.5mmモノラルミニプラグ 感度 -54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 アズワン品番 64-9347-39 指向性 単一指向性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm) Φ54(最大径)×174 質量(g) 230(ケーブル含む) 感度 -53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性 70Hz~12000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500±30%不平衡(1kHz) ケーブル (出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色 コネクタ (出力)大形単頭プラグ 指向性 カーディオイド
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 対応機種 400-SP055、400-SP066 周波数特性 806.250MHz~809.500MHz 電波形式 F3E 電池寿命 約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】 アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 105 質量(g) 約120(本体のみ) 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m) 3.0(Φ5.5mm) 仕上 シルバー 周波数特性 100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 600不平衡 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz) 261.8 質量(g) 215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm) 約25.5 幅(cm) 約4 寸法(cm) 約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

コネクタ形状 3.5mmミニプラグ(モノラル) 適合 スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ) 質量(g) 35 アズワン品番 64-0877-69 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)