- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- マイクカールコードのおすすめ人気ランキング
マイクカールコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新223件の「マイクカールコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カールコード」、「蛇腹ケーブル」、「業務用 マイク」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45
アズワン品番
64-8695-25
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番
722-3838
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz~18kHz
インピーダンス
60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン
無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
コード
カール
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子
4極4芯
タイプ
クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
色
黒
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
白
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン
無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
コード
ストレート
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
336-8793
適合本体
SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508
質量(g)
35
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
インピーダンス
定格250Ω不平衡
指向性
単一指向性
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
100
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
トラスコ品番
363-0587
適合機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番
64-4280-05
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
防水構造のスピーカーマイク
IPX7相当
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
耐トラッキング
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレートプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
適合機種
VXD9
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅40×長さ150×厚さ29
質量(g)
130(本体)
コード長さ(m)
1 カールコード(有効伸長)
周波数特性
300Hz~7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
マグネット
あり
導体サイズ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
23
長さ(m)
200~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷