- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- マイクスイッチのおすすめ人気ランキング
マイクスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新351件の「マイクスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ付マイク」、「マイクロスイッチカバー」、「トランシーバースピーカー」などの商品も取り扱っております。
●マイクのON/OFFが手元で瞬時に切り替えられます。
●スイッチが「ON」⇔双方の通話が可能。
●スイッチが「OFF」⇒自分の声を相手に届けない。
●テレワークやボイスチャットを使うゲームに最適。
●4極ミニプラグのイヤフォンマイク端子に対応。
●3極ミニプラグ、3極ミニプラグ×2(マイク付)イヤホンには対応しておりません。
スイッチ
ミュート(消音)
端子
4極3.5mmステレオミニ (メス) - 4極3.5mmステレオミニ (オス)
適合規格
CTIA
対応機種
4極3.5mmステレオミニ端子を搭載するスマホ/タブレット/スイッチ など
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。
通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。
HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番
510-0551
適合機種
IC-4810/4500/DPR6
質量(g)
80
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。
USBポートに接続するだけの簡単接続
ノイズキャンセリング機能搭載
電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能
滑り止めラバー付き
セット内容
本体×1
材質
ABS
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows7以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×260
周波数特性
100~16kHz
入力感度
-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB
プラグ形状
USB Aコネクタ
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
仕様
375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番
849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。
本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
質量(g)
25
仕上
ABS樹脂/黒
出入力端子
マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番
448-5343
材質
マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)
0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。
接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。
送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
30
感度
-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)
仕上
黒(マンセルN1.0近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性
単一指向性
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。
HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)
トラスコ品番
510-0569
適合機種
IC-4855
質量(g)
48
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g)
約90(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.5
方式
エレクトレットコンデンサー方式
対応機種
USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×120×310(ケーブル含まず)
機能
マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-85
インターフェイス
USB-A
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式
ムービングコイルマイクロホン
質量(g)
440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度
-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
仕上
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(不平衡型)
接点容量
DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
出力コード
2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード
適合
【電話機】富士通
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグ(mm)
Φ2.1
ケーブル長(cm)
約29
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用
トラスコ品番
509-9820
質量(g)
50
ジャック径(Φmm)
2.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
294-7463
適合本体
FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番
497-3712
セット内容
ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)
110
質量(kg)
1
高さ(mm)
292
品名
チャイム付マイクロホン
奥行(mm)
165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード