- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- マイクスタンドのおすすめ人気ランキング
マイクスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新271件の「マイクスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブームスタンド」、「ストレートマイクスタンド」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
(組立時)910~1630
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品
ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)
(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)
約1.9
タイプ
ブームタイプ
機能
脚部ロック機能
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質
本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色
ブラック
直径(Φmm)
約127(土台)、約16(伸縮アーム)
高さ(mm)
約260~366(土台からホルダー最上部まで)
質量(g)
約430
対応機種
直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
機能
角度調整
アズワン品番
65-0587-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
マイクホルダー
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(cm)
13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじ
U5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合
(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品
クリップ式マイクホルダー
床用マイクロホンスタンド。
適合
パナソニック製マイク
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
920~1560
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番
722-4141
取付可能対象
マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上
クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじ
U5/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)
(組立時)910~1630
色
ホワイト
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品
3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質
ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ
高さ(mm)
スタンド:815~1460
質量(g)
約1120
取扱説明書
なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)
853(ブーム)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高さ(cm)
23~38
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
変換ねじ×1
質量(kg)
約2.2
タイプ
床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上
一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
取付ねじ
NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)
約1045~1706
ベース径(Φmm)
710
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様
■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様
■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷