- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- マイクスタンドアームのおすすめ人気ランキング
マイクスタンドアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新170件の「マイクスタンドアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクスタンド」、「マイク ホルダー」、「WEBカメラ用卓上スタンド」などの商品も取り扱っております。
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品
ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)
(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)
約1.9
タイプ
ブームタイプ
機能
脚部ロック機能
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質
本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色
ブラック
直径(Φmm)
約127(土台)、約16(伸縮アーム)
高さ(mm)
約260~366(土台からホルダー最上部まで)
質量(g)
約430
対応機種
直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
機能
角度調整
アズワン品番
65-0587-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじ
U5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合
(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品
クリップ式マイクホルダー
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
マイクホルダー
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(cm)
13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)
(組立時)910~1630
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品
クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番
EA763CE-11
質量(kg)
約1.0
高さ(mm)
120~175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)
(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)
(マイク)0.5
ねじ部
変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品
3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品
変換ねじ×1
質量(kg)
約2.2
タイプ
床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上
一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
取付ねじ
NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)
約1045~1706
ベース径(Φmm)
710
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
高さ(cm)
23~38
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)
853(ブーム)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
3.2
長さ(cm)
ブーム:84.0
寸法(cm)
高さ調整範囲:90~160.5
仕上
ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
約3.0cm径までのマイクに使用可能。
クリップタイプのマイクホルダー。
カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様
■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合
パナソニック製マイク
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
920~1560
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷