- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- マイクロクリーンのおすすめ人気ランキング
マイクロクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新171件の「マイクロクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用掃除機」、「ハンドタップ インチ」、「フィルター コットン」などの商品も取り扱っております。
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容
本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)
オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)
980
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×154×99
プレート寸法(mm)
(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])
12000~22000
回転数(min-1[回/分])
6000~11000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)
1.0
材質
フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
600
フィルム厚さ(μm)
35±5
適合ハウジングサイズ
10インチ
全長(mm)
250
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
質量(g)
250
最高使用温度(℃)
PP:60、コットン:120
サイズ(mm)
Φ65×250
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)
60
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています
塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
ミクロのチリもホコリも逃がしません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルム、一枚一枚をはがすディスポタイプなので、いつでも清潔な環境に。
フィルムの角についた1~30までの連番タグで、マットの残りの枚数がわかります。
材質
中密度ポリエチレン製フィルム、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
600×900
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)
45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質
芯・糸/PP(ポリプロピレン)
いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。
用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。
仕様
ティッシュボックスタイプ
トラスコ品番
340-3257
材質
ポリエステル、ナイロン
色
青
サイズ
315×155×160
入数(枚)
箱:50
ケース入数
50枚
シートサイズ(mm)
300×300
1箱(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分割超極細繊維が逆汚染を防止します。
端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。
パーティクル・残留イオンを極力排除します。
用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。
クラス
10
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス
1000~10000
仕様
未洗浄品です。
材質
ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ
片綿
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品
ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)
413×413×570
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
タンク容量(L)
22
コード長さ(m)
10
風量(m3/min)
3
回収容量(L)
10
真空度(kPa)
20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)
1
フィルム厚さ(μm)
35±5
仕様
1シートフィルム30枚
材質
フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
600
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。洗浄後クリーンパックした商品です。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス
100
仕様
洗浄後クリーンパックした商品です。
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。
仕様
90mm×270mm(ヘッド面:EVA素材クッション付)、クロスサイズ(mm):200×300平判
全長(mm)
1,110
アズワン品番
62-1362-70
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷