マイクロシリンジ 5μLのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
123件の「マイクロシリンジ 5μL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テドラーバッグ」、「実験用 注射器」、「シリンジ 針付き」などの商品も取り扱っております。
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質 (注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用 仕様 アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589 角度(°) (針)12 針径×長さL(Φmm×mm) (外径)0.52(内径)0.13×50 スペース アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジ
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様 チャニーアダプター付き、針先:90度 型式 7105KHCH 容量(μL) 5.0 針ゲージ 24
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷



精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様 7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度 型式 7105KHPT-3 容量(μL) 5.0 針ゲージ 24
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷