マイクロシリンジポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「マイクロシリンジポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロポンプ」、「ポンプ 注射器」、「圧電ポンプ」などの商品も取り扱っております。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ 10μL~10mL 仕様 送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質 (外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源 AC100V 50/60Hz モーター 小型ステッピングモーター 機能 注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲 0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm) 240×195×125 電源(V) AC100(50/60Hz) 精度 ±<0.35% 適合シリンジ 0.5μL~60mL 最大2本
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 234×170×125 シリンジ取付数(本) 1本 適合シリンジ 10μL~10mL スピードレンジ(mm/min) 0.001~9 注入量設定範囲 0.1μL/h~1500μL/min
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番 2-438-12 適合シリンジ 25ul~2.5mL
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷


主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様 注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品 ACアダプタ 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m) 1.5 流量(mL/h) 0.1~300 保証期間 3年 最大ストローク(mm) 90 スピードレンジ(mm/min) 0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
1個
146,000 税込160,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様 注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品 ACアダプタ 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m) 1.5 保証期間 3年 設定範囲 注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ 10μL~10mL スピードレンジ(mm/min) 0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%) <±0.05
1個
509,800 税込560,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様 【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時 寸法(mm) 230×152×130 質量(kg) 2 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 精度 ±<1% 再現性 ±<0.1% 運転モード 注入のみ シリンジ取付数(本) 1 適合シリンジ 10μL~60mL
1個
349,800 税込384,780
40日以内出荷


フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モード フットスイッチ(IC3200シリ-ズ用) アズワン品番 1-5046-04 適合シリンジ フットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
電源(V) AC100~240(50/60Hz) 再現性 ±0.05%
1個
459,800 税込505,780
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様 最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg 質量(kg) 4 電源 AC100~120V50/60z 動作範囲 0.165μm(1/16ステップあたり) 外寸法(mm) 280×230×150 運転モード 注入 適合シリンジ 10μl~140ml×2本
1個
879,800 税込967,780
7日以内出荷

流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様 コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品 ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm) 115×50×35 質量(kg) 0.3 電源(V) AC100(50/60Hz) アズワン品番 1-7608-31 適合シリンジ - スピードレンジ(mm/min) 0.006~6 注入量設定範囲 0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
仕様 ドライブ部、(シリンジ掛数)1本 寸法(mm) 171×45×83 質量(kg) 0.7 モーター 小型ステッピングモーター アズワン品番 1-7608-33 適合シリンジ 10μL~5mL
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)