- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- マイクロストップのおすすめ人気ランキング
マイクロストップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「マイクロストップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度 面取りカッター」、「カウンターシンク」、「タップガイド」などの商品も取り扱っております。
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数
2
先端角(°)
100
材質
M2ハイス鋼
切刃形状
その他
シャンク径
1/4-28
直径(inch)
1/2
航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。
独自のシャフト形状はチャック取付可能です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用
仕様
3/8-24雄ねじシャンク
適合
カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)
トラスコ品番
490-3129
質量(g)
520
切刃形状
その他
ねじサイズ
3/8-24
調整範囲(inch)
0.005
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。
スラストボールベアリングで長寿命です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用
適合
カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)
トラスコ品番
490-2921
質量(g)
520
切刃形状
その他
ねじサイズ
3/8-24
調整範囲(inch)
0.001
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数
3
先端角(°)
100
材質
M2ハイス鋼
切刃形状
3枚刃
シャンク径
1/4-28
直径(inch)
7/16
NATOストックナンバーを取得しています。
航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。
スラストボールベアリングで長寿命です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用
適合
カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)
トラスコ品番
490-3111
質量(g)
520
切刃形状
その他
ねじサイズ
3/8-24
調整範囲(inch)
0.003
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度
90°
材質
ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状
その他
スキンを保護する部品です。
用途航空機のメンテナンス用
タイプ
マイクロストップのスカート用
質量(g)
4
切刃形状
その他
航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。
独自のシャフト形状はチャック取付可能です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用
仕様
7/16-20雄ねじシャンク
適合
カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)
トラスコ品番
490-3137
質量(g)
560
切刃形状
その他
ねじサイズ
7/16-20
調整範囲(inch)
0.005
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
用途航空機のメンテナンス用
刃数
3
先端角(°)
100
材質
M2ハイス鋼
仕様
NSN#5133-01-428-5685
トラスコ品番
490-2912
セット内容
3/32、1/8、5/32、3/16
質量(g)
270
切刃形状
3枚刃
シャンク径
1/4-28
直径(inch)
7/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様
皿小ねじ用
材質
高速度鋼(SKH51)
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度
90°
材質
ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。
材質
スチール
内径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
ドリル径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
外径(Φmm)
9、10、11、12、14、16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け
材質
工具鋼
適合
フラッシュリベット用
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)
鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター
単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)
一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
370-9434
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷