- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マイクロスライドガラスのおすすめ人気ランキング
マイクロスライドガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「マイクロスライドガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドガラス」、「マイクロカバーグラス」、「プレパラート ガラス」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
寸法(mm)
76×26
厚さ(mm)
0.9~1.2
幅(mm)
(フロスト)15×26
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)
50
寸法(mm)
52×76
フロスト
なし
平面度(mm)
-
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×52mm
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番
836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)
26×76
フロスト
あり
寸法(フロスト部)(mm)
15×26
屈折率
Ne=1.521
平面度(mm)
-
アルカリ溶出量(mg)
0.37
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。
加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質
白板ガラス
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合
内径20.4mm
目盛
全長10mm
最小目盛
100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)
76×26
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質
高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×76
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2