マイクロチューブ アルミブロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
125件の「マイクロチューブ アルミブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブロック」、「ヒートブロック」、「マイクロチューブ」などの商品も取り扱っております。

氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.2ml(24本)、0.5ml(5本)、1.5ml(24本)立てられます
種別 PCRマルチ アズワン品番 62-0891-21
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×123×25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
1セット(24本)ほか
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンアイスオン
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質 PP(ポリプロピレン) 立て数(本) 24 寸法(mm) 146×105×70 適合チューブ マイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL) アズワン品番 2-4970-01 保冷時間(時間) 3.5以上(4℃以下)
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷

サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様 収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 155×150×20 耐冷温度(℃) -196℃ アズワン品番 4-742-01
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

バイオメディカルサイエンスアルミブロック
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質 アルミニウム
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質 アルミニウム
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質 (ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC 材質(本体) ステンレス
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質 アルミダイキャスト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.5ml(20本)、1.5ml(24本)立てられます
種別 マルチ アズワン品番 62-0891-92
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) ~120 コンセント形状 アース線付3Pプラグ 温度精度 ±3℃ 温度制御方式 マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm) 97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 サーモペイント付き(70℃変色) 材質 ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm) 97×74×50 材質(取手) ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm) 40
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷