- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- マイクロチューブホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
マイクロチューブホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「マイクロチューブホモジナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニケーター」、「すりつぶす」、「超音波破砕機」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-8505-01
仕様
電動ミキサー
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質
PP
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質
PCTFE(フッ素樹脂)
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質
PP
寸法(mm)
Φ5×84
オートクレーブの可否
可
1組(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品
交換用モーターアダプタ
寸法(mm)
130×75
質量(g)
43(電池含まず)
電源
単3電池×2(付属)、アダプタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容
撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質
マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)
フィルター
なし
フィルター穴径(μm)
80~145
ホモジナイザーの交換により、エッペンドルフ1.5mマイクロチューブからファルコン50mLチューブまで対応できます。
付属品
ACアダプタ
回転数(min-1[r.p.m])
4000~18000
電源(AC V)
100 50/60Hz
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)
115
本体寸法(mm)
Φ20×172
シャフト径(Φmm)
軸/3・先端/8
アズワン品番
1-229-02
付属品
撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源
単3乾電池2個使用
材質(シャフト)
[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様
モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
450
寸法(mm)
143×34×103
質量(g)
92(電池除く)
電源
単4電池×2(付属)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。
DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容
撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本
材質
マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
容量(mL)
1.5mL(マイクロチューブ)
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)
1.5
安価なホモジナイザー用ペッスルです。
5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。
操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様
DNase・RNaseフリー、DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
オートクレーブの可否
可
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容
撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質
マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルター
あり
1組(50セット)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容
撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1
材質
専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルター
なし
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質
スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
タイプ
5mLチューブ用
アズワン品番
2-4124-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷