マイクロチューブラック 0.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「マイクロチューブラック 0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブラック」、「マイクロチューブ」、「マイクロチューブ ボックス」などの商品も取り扱っております。
蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質 PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃) -86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質 PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) -196~121
1袋(4個組)
3,812 税込4,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm) 214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質 PP 架数 0.5mL×96または1.5/2.0mL×96 寸法(mm) 210×112×27 滅菌 オートクレーブ可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で場所を取りません。
材質 PP(ポリプロピレン) 収納数 スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本 寸法(mm) 76×66×27
1セット(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本) 50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm) 12×12 適合チューブ(mL) 1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質 PP 寸法(mm) 227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質 PP 寸法(mm) 227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質 PP 寸法(mm) 126×87×32 架数 0.2mL×96(8連×12、12連×4)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質 PC 滅菌 オートクレーブ可 耐熱温度(℃) -196~121
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質 PP 架数 0.2mL×96本(8連×12、12連×8) 寸法(mm) 127×89×32 滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml) 1.5~2.0 付属品 引出用シール×10枚 材質 耐水紙 チューブ径(Φmm) 10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃) 仕様 適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能) 材質 PP 寸法(mm) 174×95×52 アズワン品番 4-544-01
1袋(5個)
5,690 税込6,259
当日出荷

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質 PP 架数 0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm) 171×54×91 滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)