- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マイクロチューブラベルのおすすめ人気ランキング
マイクロチューブラベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新96件の「マイクロチューブラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブラベル」、「冷凍用シール」、「凍結保存用ラベル」などの商品も取り扱っております。
研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズ
ハガキ
厚さ(mm)
0.12
寸法(Φmm)
10
白色度(%)
82
使用推奨温度範囲(℃)
-20~100
総厚(mm)
0.23
厚さ(g/m2)
222
面数
70
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)
Φ12.5×14
シートサイズ(mm)
125×68
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
-196~121
種別
丸型
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質
PET
色
白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)
125×75
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
アズワン品番
3-5379-11
耐用温度(℃)
-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
丸型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×75
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
色
ホワイト
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
テレポマーカーとの組み合わせが便利。1.5mL、2.0mLマイクロチューブの天面(キャップ)に。
セット内容
耐寒ドットラベル20シート(48ラベル/シート)、テレポ下敷2シート、テレポフィルム2シート
材質
PET
色
クリアイエロー
ラベルの直径(Φmm)
11
シートサイズ(mm)
90×155
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)
-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279mm)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×108
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
32.5×12.5
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。
材質
白色ナイロン布
色
ホワイト
サイズ
ハガキ
枚数
20枚
使用推奨温度範囲(℃)
-196~100
ラベル厚(mm)
0.16(総厚221g/m2・0.25mm)
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)
210×297
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196~+110
適合チューブ
1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)
11
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別
1巻(5000ピース入)
アズワン品番
3-5193-01
1巻(5000ピース)
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質
ラベル:白ポリエステルフィルム
色
白
耐熱温度(℃)
ラベル:-196~+160
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様
※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色
白
使用温度範囲(℃)
-196~+130