- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- マイクロバイアルのおすすめ人気ランキング
マイクロバイアルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「マイクロバイアル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル」、「マイクロチューブ」、「サンプル瓶」などの商品も取り扱っております。
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様
キャップ規格9-425
材質
硼珪酸ガラス
サイズ
Φ11.6×32mm
※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
品名と仕様
2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー
参照型番
5181-3377
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ
-
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
-
TGK品番
149-04-34-29
種別
0.1mL樹脂脚付インサート
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)
Φ12×32
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
キャップタイプ
-
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1388-07
1パック(100本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
仕様
スクリュートップ 固定インサート付
材質
ガラス
色
透明
容量(μL)
300
サンプル量
300μL
1パック(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース
微量採集・検査に威力を発揮します。
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様
オートクレーブ滅菌可能
材質
高品質ボロシリケイトガラス製
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質
高品質ボロシリケイトガラス製
容量(μL)
150
型番
150-IP
アズワン品番
2-865-16
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様
キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。