- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- マイクロビットプログラミングのおすすめ人気ランキング
マイクロビットプログラミングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「マイクロビットプログラミング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作 キット 車」、「マイクロビット V2」、「ライントレースカー」などの商品も取り扱っております。
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様
【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)
セット内容
構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)
寸法(mm)
52×43×11
電源
単4電池×2(別売)
センサー
5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ
通信方式
Bluetooth USB
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。
セット内容
超音波センサ、ライントレーサー、LED
1式
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番
4-185-01
1セット
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
組み立て、組み替えが簡単にできるロボットカー
セット内容
モーター付ロボット台座×1、スタディーノミニ×1、スタディーノミニ用DCモーター拡張基板×1、赤外線フォトリフレクタ×1、センサー接続コード×1、基本四角ブロック×1、ブロックジョイント×2、タイヤ×2、タイヤゴム×2、USBケーブル×1
質量(g)
277
1セット
¥5,773
税込¥6,350
3日以内出荷
DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容
メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1
寸法(mm)
約130×80×35mm(組立時)
1個
¥2,273
税込¥2,500
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。
スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。
Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様
【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)
セット内容
基板車体各種センサリモコン工具他
寸法(mm)
170×130×90
質量(g)
約500
電源
単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)
対応OS
iOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。
センサー
距離ライントレース照度赤外線
通信方式
Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様
搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品
リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)
本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源
単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)
84×36×42
本体寸法
80×72×60 mm
機能
周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国
Made in Japan
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイス
USB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。
また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。
手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)
レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60
使用電池
太陽電池(乾電池不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
点数
193点
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様
【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]。・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]。・9軸センサーモジュール[KP-9250]
電流(A)
動作時:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×105×44
電源電圧(V)
DC5
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
パソコンを使わずにボタンだけでかんたんにプログラミングができる!プログラミングの導入に最適!
セット内容
本体×1、プラ製ボックス
寸法(mm)
420×290×50
質量(g)
331
包装形態
プラ製ケース
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
プログラミング制御基板
ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。
ロボット製作に特化
サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。
Arduino互換
C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)
60×70×11
1台
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単
セット内容
メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1
材質
鉄、ゴム、ABS、PP、PVC
寸法(mm)
完成サイズ/約130×80×35
質量(g)
184
1セット
¥2,273
税込¥2,500
3日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類
工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)
電源電圧(V)
DC 6.0(単3電池×4本)
電流(mA)
(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類
工作キット
セット内容
基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。
ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)
対応機種
micro:bit V2.0(別売)
構成部品
アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
付属品
USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース
質量(g)
130
出力
モーター×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×120×62
入力
光センサー×2、 ボタン×1
使用電池
単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨)
対応ブラウザ
Google Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。
プログラミング
【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷