- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- マイクロフォンのおすすめ人気ランキング
マイクロフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新515件の「マイクロフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 マイク」、「ワイヤレスマイク」、「スイッチ付マイク」などの商品も取り扱っております。
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コネクタ形状
XLR3ピン(オス)
質量(g)
226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
周波数特性
70~14000Hz
アズワン品番
64-0877-68
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
74±3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。
堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。
テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。
出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品
マイクケーブル
型式
ダイナミック型
全長(mm)
172
質量(g)
約258
径(Φmm)
(グリップ)22、(ヘッド)54
ケーブル長(m)
5.0(Φ5.5mm)
仕上
ブラックメタリック
周波数特性
80 ~14,000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタ
キャノンXLRMタイプ
指向性
単一指向性
音圧感度(dB)
-55±4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイス
Φ3.5mmステレオミニプラグ
色
ブラック
質量(g)
約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.6
外形寸法
幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス
2.2kΩ
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番
722-3838
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz~18kHz
インピーダンス
60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番
448-5289
材質
ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)
0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様
【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)
400(出力コード部除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)
接点容量
DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード
2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)
4.5
付属品
マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】
型式
単一指向性ダイナミックマイク
外形寸法
口径53mm×180mm
感度
74+-3dB
周波数特性
70Hz~14000Hz
インピーダンス
600 Ω
コネクタ
XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験
寸法(mm)
Φ50×t7(錘板)
ケーブル長(m)
1.6
出力インピーダンス(Ω)
約8.1k(1kHz時)
出力端子
オーディオミニプラグ
検出部
圧電セラミックス
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
インピーダンス
定格250Ω不平衡
指向性
単一指向性
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
Φ45(最大径)×183
質量(g)
270(本体のみ)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
250±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容
マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)
約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)
約4
周波数特性
50Hz~13000Hz
コネクタ
XLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品
収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
質量(g)
約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2200
入力感度
マイク:-42±2dB
保証期間
6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)
ブラック
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
マイク:20~20000
マイクミュート
無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷