- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- マイクロフォンコードのおすすめ人気ランキング
マイクロフォンコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「マイクロフォンコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドツイストペアケーブル 2芯」、「マイクロフォン」、「MVVS」などの商品も取り扱っております。
用途マイクロホン用ビニールコード
種類
産業機械用ケーブル
色
灰色
仕様
定格電圧100V以下 温度75℃
●主に音響機器及び計装機器に使用します
用途音響機器及び計装機器
長さ(m)
100
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類
産業機械用ケーブル
色
ツヤ消黒
シールド
(すずめっき軟銅線)横巻
材質
(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。
絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに
長さ(m)
100
許容温度(℃)
60
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番
448-5386
質量(kg)
0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類
制御・計装ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100以下
全長(m)
100
芯数(C)
2
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
試験電圧(V/1分)
AC500
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類
その他
規格
芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数
2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)
1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
色(絶縁体)
青・青・白・白
耐電圧(V/min)
AC500
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)