- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- マイクロプレート黒のおすすめ人気ランキング
マイクロプレート黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新113件の「マイクロプレート黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリスターケース」、「マイクロチップ」、「梱包 トレイ」などの商品も取り扱っております。
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質
PS(ポリスチレン)
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)
300
仕様
U底
滅菌
非滅菌
包装形態
(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質
PS
容量(μL)
約380
滅菌
未滅菌
外寸法(mm)
約86.1×128.3×H14.5
1ウェル深さ(mm)
約10.8
ウェル径(mm)
約7.0
フタの有無
無
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)
200、最大:400
種別
フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)
0.33
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数
96
ウェル形状
U底
1ウェル当り容量(μL)
400、最大:500
本体寸法(mm)
127.71×85.43×14.10H
ウェル数
96
アズワン品番
62-2186-75
1ケース(8個×4パック)
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
材質
PS
容量(μL)
約290
滅菌
未滅菌
外寸法(mm)
約85.1×127.4×H14.5
1ウェル深さ(mm)
約10.5
ウェル径(mm)
約6.1
フタの有無
無
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
外寸法(mm)
127×85.6×14
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)
210×297×25
種別
5×10マス
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌
ウェル数
96
1ウェル深さ(mm)
11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×85×14
寸法(mm)
[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)
127×85×14
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数
8×12
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
γ線滅菌